DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
PNP トランジスタ スルーホール 3-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(4000個)
注文コード
50153408
品番
ZTX753
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●トランジスタタイプ:PNP●最大DCコレクタ電流:2 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:100 V●パッケージタイプ:E-Line●実装タイプ:スルーホール●最大パワー消費:1 W●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:120 V●最大エミッタ-ベース間電圧:5 V●最大動作周波数:140 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●幅:2.41mm