DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
PNP トランジスタ スルーホール 3-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(4000個)
注文コード
50153435
品番
ZTX749
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
トランジスタタイプ:PNP 、 最大DCコレクタ電流:2 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:25 V 、 パッケージタイプ:TO-92 、 実装タイプ:スルーホール 、 最大パワー消費:1 W 、 最小DC電流ゲイン:15 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-ベース間電圧:-35 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:-5 V 、 最大動作周波数:100 MHz 、 ピン数:3 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-55 ℃