DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
PNP 高電圧トランジスタ スルーホール 3-Pin
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(4000個)
仕様
●パッケージタイプ:E-Line
注文コード
50153478
品番
ZTX758
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
この商品は
仕様・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●パッケージタイプ:E-Line
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
400
最大パワー消費(W)
1
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
5
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)
0.5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
400
トランジスタ構成
シングル
最大DCコレクタ電流(mA)
500
トランジスタタイプ
PNP
最小DC電流ゲイン
40
最大動作周波数(MHz)
50