DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
PNP トランジスタ スルーホール 3-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
注文コード
50153514
品番
ZXTP2012ASTZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●トランジスタタイプ:PNP●最大DCコレクタ電流:3.5 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:60 V●パッケージタイプ:E-Line●実装タイプ:スルーホール●最大パワー消費:5.7 W●最小DC電流ゲイン:10●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:-100 V●最大エミッタ-ベース間電圧:-7 V●最大動作周波数:120 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●最大ベース-エミッタ間飽和電圧:-1.06 V
RoHS指令(10物質対応)
対応