内容量1リール(3000個)
仕様●トランジスタタイプ:PNP●最大DCコレクタ電流:1 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:100 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:1.81 W●最小DC電流ゲイン:20●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:-115 V●最大エミッタ-ベース間電圧:-7 V●最大動作周波数:180 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:-0.22 V
注文コード50153575
品番ZXTP25100CFHTA