内容量1リール(1000個)
仕様トランジスタタイプ:PNP 、 最大DCコレクタ電流:1 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:100 V 、 パッケージタイプ:SOT-89 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:2 W 、 最小DC電流ゲイン:300 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-ベース間電圧:-120 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:-7 V 、 最大動作周波数:50 MHz 、 ピン数:3 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Max:+150 ℃
注文コード50153618
品番FCX593TA