内容量1袋(5個)
仕様●トランジスタタイプ:PNP●最大DCコレクタ電流:5 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:100 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:1.6 W●最小DC電流ゲイン:15●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:-140 V●最大エミッタ-ベース間電圧:-7 V●最大動作周波数:125 MHz●ピン数:3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数:1●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:-0.34 V
注文コード50153724
品番ZXTP2013GTA