内容量1袋(10個)
仕様●トランジスタタイプ:PNP●最大DCコレクタ電流:5 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:100 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:3 W●最小DC電流ゲイン:15●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:-140 V●最大エミッタ-ベース間電圧:-7 V●最大動作周波数:125 MHz●ピン数:3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数:1●幅:3.7mm
注文コード50153733
品番ZX5T953GTA