DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
PNP トランジスタ 表面実装 3+Tab-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
仕様
●トランジスタタイプ:PNP●最大DCコレクタ電流:5 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:100 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:3 W●最小DC電流ゲイン:30●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:140 V●最大エミッタ-ベース間電圧:6 V●最大動作周波数:125 MHz●ピン数:3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数:1●幅:3.5mm
注文コード
50153749
品番
FZT953TA
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は68,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
57
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●トランジスタタイプ:PNP●最大DCコレクタ電流:5 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:100 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:3 W●最小DC電流ゲイン:30●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:140 V●最大エミッタ-ベース間電圧:6 V●最大動作周波数:125 MHz●ピン数:3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数:1●幅:3.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応