PNP トランジスタ 表面実装 3-Pin

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 仕様トランジスタタイプ:PNP 、 最大DCコレクタ電流:2.5 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:12 V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:625 mW 、 最小DC電流ゲイン:45 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-ベース間電圧:12 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:5 V 、 最大動作周波数:110 MHz 、 ピン数:3 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-55 ℃ 注文コード50153767 品番FMMT717TA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は仕様・内容量105種類から選べます 他の種類を見る
仕様トランジスタタイプ:PNP 、 最大DCコレクタ電流:2.5 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:12 V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:625 mW 、 最小DC電流ゲイン:45 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-ベース間電圧:12 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:5 V 、 最大動作周波数:110 MHz 、 ピン数:3 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-55 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする