DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
PNP トランジスタ 表面実装 3-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●トランジスタタイプ:PNP●最大DCコレクタ電流:4 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:12 V●パッケージタイプ:SOT-23F●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:2 W●最小DC電流ゲイン:150●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:-12 V●最大エミッタ-ベース間電圧:-7 V●最大動作周波数:250 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●幅:1.7mm
注文コード
50153785
品番
ZXTP07012EFFTA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
105
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●トランジスタタイプ:PNP●最大DCコレクタ電流:4 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:12 V●パッケージタイプ:SOT-23F●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:2 W●最小DC電流ゲイン:150●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:-12 V●最大エミッタ-ベース間電圧:-7 V●最大動作周波数:250 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●幅:1.7mm