DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
PNP トランジスタ 表面実装 3+Tab-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
注文コード
50153819
品番
FZT1147ATA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
57
種類から選べます
他の種類を見る
ピン数(ピン)
3 + Tab
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-223
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
12
最大パワー消費(W)
2.5
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
5
最大ベース-エミッタ間飽和電圧(V)
1.05
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
15
トランジスタ構成
シングル
最大DCコレクタ電流(A)
5
トランジスタタイプ
PNP
最小DC電流ゲイン
90
最大動作周波数(MHz)
115