内容量1リール(10000個)
仕様トランジスタタイプ:PNP 、 最大DCコレクタ電流:500 mA 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:15 V 、 パッケージタイプ:DFN-1006 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:1 W 、 最小DC電流ゲイン:90 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-ベース間電圧:-15 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:-6 V 、 最大動作周波数:100 MHz 、 ピン数:3 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-55 ℃
注文コード50153916
品番DSS3515M-7B