内容量1袋(10個)
仕様●トランジスタタイプ:PNP●最大DCコレクタ電流:600 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:150 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:2 W●最小DC電流ゲイン:50●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:-160 V●最大エミッタ-ベース間電圧:-5 V●最大動作周波数:100 MHz●ピン数:3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数:1●幅:3.7mm
注文コード50154029
品番ZXTP5401GTA