DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
PNP 小信号トランジスタ 表面実装 3-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
●最大コレクタ- エミッタ間電圧:150 V
注文コード
50154038
品番
MMBT5401-7-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大コレクタ- エミッタ間電圧:150 V
トランジスタタイプ
PNP
トランジスタ構成
シングル
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
-160
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
-5
最大DCコレクタ電流(mA)
600
最大動作周波数(MHz)
300
ピン数(ピン)
3
1チップ当たりのエレメント数
1
長さ(mm)
3
パッケージ
SOT-23
実装タイプ
表面実装
最大パワー消費(mW)
300
最小DC電流ゲイン
50
RoHS指令(10物質対応)
対応