内容量1袋(10個)
仕様●トランジスタタイプ:PNP●最大DCコレクタ電流:6 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:20 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:7.8 W●最小DC電流ゲイン:25●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:-25 V●最大エミッタ-ベース間電圧:-7 V●最大動作周波数:290MHz●ピン数:3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数:1●幅:3.7mm
注文コード50154336
品番ZXTP25020DGTA