内容量1袋(10個)
仕様●トランジスタタイプ:PNP●最大DCコレクタ電流:500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:200 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:2 W●最小DC電流ゲイン:800●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:-200 V●最大エミッタ-ベース間電圧:-5 V●最大動作周波数:100 MHz●ピン数:3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数:1●幅:6mm
注文コード50154415
品番FZT796ATA