商品レビューを投稿する内容量1リール(1000個)仕様トランジスタタイプ:PNP 、 最大DCコレクタ電流:4 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:25 V 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:2.5 W 、 最小DC電流ゲイン:115 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-ベース間電圧:30 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:5 V 、 最大動作周波数:135 MHz 、 ピン数:3 + Tab 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-55 ℃注文コード50154476品番FZT1149ATA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978販売価格(税別)