商品レビューを投稿する内容量1袋(20個)仕様●トランジスタタイプ:PNP●最大DCコレクタ電流:500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:300 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:2 W●最小DC電流ゲイン:50●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:-300 V●最大エミッタ-ベース間電圧:-5 V●最大動作周波数:30 MHz●ピン数:3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数:1●高さ:1.65mm注文コード50154695品番FZT757TA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638販売価格(税別)