内容量1リール(3000個)
仕様●トランジスタタイプ:PNP●最大DCコレクタ電流:200 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:40 V●パッケージタイプ:SOT-523 (SC-89)●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:150 mW●最小DC電流ゲイン:300●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:-40 V●最大エミッタ-ベース間電圧:-5 V●最大動作周波数:250 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●高さ:0.8mm
注文コード50154948
品番MMBT3906T-7-F