DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
PNP トランジスタ 表面実装 3-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●トランジスタタイプ:PNP●最大DCコレクタ電流:3 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:40 V●パッケージタイプ:SOT-89●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:2 W●最小DC電流ゲイン:800●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:-45 V●最大エミッタ-ベース間電圧:-5 V●最大動作周波数:145 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●幅:2.6mm
注文コード
50155088
品番
FCX1151ATA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
105
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●トランジスタタイプ:PNP●最大DCコレクタ電流:3 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:40 V●パッケージタイプ:SOT-89●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:2 W●最小DC電流ゲイン:800●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:-45 V●最大エミッタ-ベース間電圧:-5 V●最大動作周波数:145 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●幅:2.6mm
RoHS指令(10物質対応)
対応