DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
PNP 高電圧トランジスタ 表面実装 3-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(40個)
仕様
●トランジスタタイプ:PNP●最大DCコレクタ電流:500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:400 V●パッケージタイプ:SOT-89●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:1.5 W●最小DC電流ゲイン:140●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:-400 V●最大エミッタ-ベース間電圧:-7 V●最大動作周波数:75 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●幅:2.6mm
注文コード
50155264
品番
2DA1971-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●トランジスタタイプ:PNP●最大DCコレクタ電流:500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:400 V●パッケージタイプ:SOT-89●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:1.5 W●最小DC電流ゲイン:140●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:-400 V●最大エミッタ-ベース間電圧:-7 V●最大動作周波数:75 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●幅:2.6mm
RoHS指令(10物質対応)
対応