内容量1袋(30個)
仕様●トランジスタタイプ:PNP●最大DCコレクタ電流:100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:45 V●パッケージタイプ:X2-DFN0606●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:925 mW●最小DC電流ゲイン:200●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:-50 V●最大エミッタ-ベース間電圧:-6 V●最大動作周波数:100 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●トランジスタ素材:Si
注文コード50155429
品番BC857BFZ-7B