内容量1リール(1000個)
仕様トランジスタタイプ:PNP 、 最大DCコレクタ電流:150 mA 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:500 V 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:2 W 、 最小DC電流ゲイン:80 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-ベース間電圧:500 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:5 V 、 最大動作周波数:60 MHz 、 ピン数:3 + Tab 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-55 ℃
注文コード50155569
品番FZT560TA