PNP 高電圧トランジスタ 表面実装 3+Tab-Pin

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様●トランジスタタイプ:PNP●最大DCコレクタ電流:150 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:500 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:2000 mW●最小DC電流ゲイン:80●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:500 V●最大エミッタ-ベース間電圧:5 V●最大動作周波数:60 MHz●ピン数:3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数:1●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:0.5 V 注文コード50155578 品番FZT560TA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は仕様・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様●トランジスタタイプ:PNP●最大DCコレクタ電流:150 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:500 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:2000 mW●最小DC電流ゲイン:80●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:500 V●最大エミッタ-ベース間電圧:5 V●最大動作周波数:60 MHz●ピン数:3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数:1●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:0.5 V RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする