DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
PNP 抵抗内蔵トランジスタ 50V 3-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
仕様
●トランジスタタイプ:PNP●1チップ当たりのエレメント数:1●標準入力抵抗:22 kΩ●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23●ピン数:3●最小DC電流ゲイン:56●最大パワー消費:200 mW●標準抵抗比:1●長さ:3mm
注文コード
50156269
品番
DDTA124ECA-7-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●トランジスタタイプ:PNP●1チップ当たりのエレメント数:1●標準入力抵抗:22 kΩ●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23●ピン数:3●最小DC電流ゲイン:56●最大パワー消費:200 mW●標準抵抗比:1●長さ:3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応