DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
PNP 抵抗内蔵トランジスタ 50V 3-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
●標準入力抵抗:10 kΩ
注文コード
50156278
品番
DDTA114YCA-7-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●標準入力抵抗:10 kΩ
トランジスタタイプ
PNP
ピン数(ピン)
3
最小DC電流ゲイン
68
最大パワー消費(mW)
200
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
40
1チップ当たりのエレメント数
1
抵抗比
2.1
寸法(mm)
3 x 1.4 x 1
最大連続コレクタ電流(mA)
100
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
50
実装タイプ
表面実装
パッケージ
SOT-23
RoHS指令(10物質対応)
対応