内容量1袋(200個)
仕様トランジスタタイプ:PNP 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大連続コレクタ電流:100 mA 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:50 V 、 標準入力抵抗:10 kΩ 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70) 、 ピン数:3 、 最小DC電流ゲイン:30 、 最大パワー消費:200 mW 、 最大エミッタ-ベース間電圧:40 V 、 標準抵抗比:1 、 動作温度 Min:-55 ℃
注文コード50156348
品番DDTA114EUA-7-F