DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
PNP 抵抗内蔵トランジスタ 50V 3-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
●トランジスタタイプ:PNP●1チップ当たりのエレメント数:1●最大連続コレクタ電流:100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:50 V●標準入力抵抗:47 kΩ●ベースエミッタ抵抗器:47kΩ●パッケージタイプ:SOT-23●ピン数:3●最小DC電流ゲイン:68●トランジスタ構成:シングル●構成:シングル●長さ:3mm
注文コード
50156384
品番
ADTA144ECAQ-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●トランジスタタイプ:PNP●1チップ当たりのエレメント数:1●最大連続コレクタ電流:100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:50 V●標準入力抵抗:47 kΩ●ベースエミッタ抵抗器:47kΩ●パッケージタイプ:SOT-23●ピン数:3●最小DC電流ゲイン:68●トランジスタ構成:シングル●構成:シングル●長さ:3mm