DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
Pチャンネル MOSFET 表面実装 3ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
50156515
品番
DMP2240UW-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:1.5 A●最大ドレイン-ソース間電圧:20 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:240 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +12 V●パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70)●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:250 mW●1チップ当たりのエレメント数:1
RoHS指令(10物質対応)
対応