DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
Pチャンネル MOSFET 表面実装 3ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1リール(2500個)
注文コード
50156603
品番
DMP6180SK3-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
仕様
●チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:14 A●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:140 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2.7V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:DPAK (TO-252)●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:1.7 W、2.7 W、40 W●標準ターンオン遅延時間:5.9 ns
RoHS指令(10物質対応)
対応