内容量1リール(2000個)
仕様チャンネルタイプ:P 、 最大連続ドレイン電流:17.5 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:20 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:17 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:1V 、 最低ゲートしきい値電圧:0.4V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-10 V, +10 V 、 パッケージタイプ:POWERDI3333 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 最大パワー消費:41 W 、 動作温度 Min:-55 ℃
注文コード50156628
品番DMP2006UFG-7