DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
Pチャンネル MOSFET 表面実装 3+Tabピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1リール(2500個)
注文コード
50156646
品番
DMP6023LE-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
仕様
●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V
高さ(mm)
1.65
ピン数(ピン)
3+Tab
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-223
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
P
最大パワー消費(W)
17.3
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
18.2
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
60
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
35
最大ゲートしきい値電圧(V)
3
最小ゲートしきい値電圧(V)
1