DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
Pチャンネル MOSFET 表面実装 3+Tabピン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
50156655
品番
DMP6023LE-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
●チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:18.2 A●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:0.035 Ω●最大ゲートしきい値電圧:3V●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●ピン数:3+Tab●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:17.3 W●1チップ当たりのエレメント数:1
RoHS指令(10物質対応)
対応