内容量1袋(10個)
仕様●チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:50 A●最大ドレイン-ソース間電圧:30 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:13 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:3V●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:±25 V●パッケージタイプ:V-DFN3333●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:2.4 W●1チップ当たりのエレメント数:1
注文コード50156856
品番DMP3007SCG-13