DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
Pチャンネル MOSFET 表面実装 3ピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(10000個)
注文コード
50156865
品番
DMP32D4SFB-7B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
チャンネルタイプ:P 、 最大連続ドレイン電流:500 mA 、 最大ドレイン-ソース間電圧:30 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:16 Ω 、 最大ゲートしきい値電圧:2.4V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:X1-DFN1006 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 最大パワー消費:1.2 W 、 動作温度 Min:-55 ℃