内容量1リール(2500個)
仕様●チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:6.5 A●最大ドレイン-ソース間電圧:20 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:56 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:1.1V●最低ゲートしきい値電圧:0.4V●最大ゲート-ソース間電圧:-8 V, +8 V●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:2.5 W●標準ゲートチャージ @ Vgs:14.4 nC @ 4.5 V
注文コード50156908
品番DMP2038USS-13