DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
Pチャンネル MOSFET 表面実装 8ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:7.2 A●最大ドレイン-ソース間電圧:40 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:45 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:1.8V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:POWERDI3333●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:810 mW●1チップ当たりのエレメント数:1
注文コード
50156935
品番
DMP4025SFG-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:7.2 A●最大ドレイン-ソース間電圧:40 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:45 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:1.8V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:POWERDI3333●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:810 mW●1チップ当たりのエレメント数:1
RoHS指令(10物質対応)
対応