内容量1リール(3000個)
仕様●チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:70 A●最大ドレイン-ソース間電圧:30 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:13 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:3V●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:±25 V●パッケージタイプ:PowerDI3333●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:2.8 W●標準入力キャパシタンス @ Vds:2826 pF @ -15 V
注文コード50156944
品番DMP3007SFG-13