DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
Pチャンネル MOSFET 表面実装 8ピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
仕様
●チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:8 A●最大ドレイン-ソース間電圧:20 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:22 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:1.1V●最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +12 V●パッケージタイプ:SOP●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:2.5 W●寸法:4.95 x 3.95 x 1.5mm
注文コード
50156987
品番
DMP2022LSS-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:8 A●最大ドレイン-ソース間電圧:20 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:22 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:1.1V●最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +12 V●パッケージタイプ:SOP●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:2.5 W●寸法:4.95 x 3.95 x 1.5mm