内容量1リール(10000個)
仕様●チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:1.17 A●最大ドレイン-ソース間電圧:20 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:960 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:1.2V●最大ゲート-ソース間電圧:-8 V, +8 V●パッケージタイプ:X2-DFN1006●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:990 mW●長さ:1.05mm
注文コード50157048
品番DMP21D0UFB4-7B