内容量1リール(2500個)
仕様●チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:10.4 A●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:80 mΩ●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:DPAK (TO-252)●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:10.1 W●標準入力キャパシタンス @ Vds:1580 pF @ -30 V
注文コード50157127
品番ZXMP6A18KTC