DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
仕様
●最大ゲート-ソース間電圧:-25 V, +25 V
注文コード
50157145
品番
DMP4015SK3-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大ゲート-ソース間電圧:-25 V, +25 V
チャンネルタイプ
P
パッケージ
DPAK (TO-252)
最大連続ドレイン電流(A)
11
実装タイプ
表面実装
ピン数(ピン)
3
チャンネルモード
エンハンスメント型
カテゴリー
パワーMOSFET
最大パワー消費(W)
3.5
高さ(mm)
2.39
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
40
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
15
最大ゲートしきい値電圧(V)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応