DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 8ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1リール(2500個)
注文コード
50157179
品番
DMP4015SPS-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
仕様
●チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:11 A●最大ドレイン-ソース間電圧:40 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:15 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2.5V●最大ゲート-ソース間電圧:-25 V, +25 V●パッケージタイプ:POWERDI5060●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:2.1 W●寸法:5.1 x 6 x 1.1mm
RoHS指令(10物質対応)
対応