内容量1リール(3000個)
仕様チャンネルタイプ:P 、 最大連続ドレイン電流:2 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:30 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:190 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:2.1V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:1.08 W 、 動作温度 Min:-55 ℃
注文コード50157285
品番DMP3160L-7