DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 6ピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
チャンネルタイプ:P 、 最大連続ドレイン電流:2 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:6 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:280 mΩ 、 パッケージタイプ:U-DFN2018 、 実装タイプ:表面実装 、 トランジスタ構成:シングル 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:1.41 W 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード
50157319
品番
AP2281-3FMG-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
チャンネルタイプ:P 、 最大連続ドレイン電流:2 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:6 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:280 mΩ 、 パッケージタイプ:U-DFN2018 、 実装タイプ:表面実装 、 トランジスタ構成:シングル 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:1.41 W 、 動作温度 Min:-40 ℃