DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 6ピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
仕様
●チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:2 A●最大ドレイン-ソース間電圧:6 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:280 mΩ●パッケージタイプ:U-DFN2018●実装タイプ:表面実装●ピン数:6●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:1.41 W●1チップ当たりのエレメント数:1
注文コード
50157328
品番
AP2281-3FMG-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:2 A●最大ドレイン-ソース間電圧:6 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:280 mΩ●パッケージタイプ:U-DFN2018●実装タイプ:表面実装●ピン数:6●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:1.41 W●1チップ当たりのエレメント数:1