内容量1リール(3000個)
仕様●チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:2.3 A●最大ドレイン-ソース間電圧:20 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:200 mΩ●最低ゲートしきい値電圧:0.7V●最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +12 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:6●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:1.7 W●標準ターンオフ遅延時間:12ns
注文コード50157346
品番ZXM62P02E6TA