内容量1リール(3000個)
仕様●チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:2.9 A●最大ドレイン-ソース間電圧:30 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:99 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2.1V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:1.08 W●寸法:3 x 1.4 x 1.1mm
注文コード50157373
品番DMP3099L-7