内容量1袋(20個)
仕様チャンネルタイプ:P 、 最大連続ドレイン電流:200 mA 、 最大ドレイン-ソース間電圧:200 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:25Ω 、 最大ゲートしきい値電圧:3.5V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 実装タイプ:表面実装 、 トランジスタ構成:シングル 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:2 W 、 動作温度 Max:+150 ℃
注文コード50157398
品番ZVP2120GTA